Kälteschutzhandschuh-Paar uvex unilite thermo FC 11

Artikel-Nr.: 094827 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,94 € / Paar
  • ab 10 Paar
    9,12 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verwendung mehrweg
    Herstellerbezeichnung uvex unilite thermo FC
    Handschuhgröße 11
    Anwendungsbereich Allround
    Schnittschutzklasse C
    Norm EN 511; EN 407
    EN 388 2242C
    EN 407 X2XXXX
    EN 511 12X
    Trägermaterial Acryl / Nylon
    Beschichtung Latex
    Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
    Farbe rot / schwarz
    Gewicht 197 g
    Produktart Kälteschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094827 11
    EAN / GTIN 4048612108109
    Herstellernummer 6084211

    Beschreibung

    Ausführung:

    uvex unilite thermo FC. Kälteschutzhandschuh aus Acryl (innen) und Nylon (außen). Mit vollbeschichtetem Handrücken für besseren Feuchtigkeitsschutz und robuster kälteflexibler Latexbeschichtung mit Grip-Finish für mehr Griffsicherheit.

    Verwendung:

    Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb