Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kälteschutzhandschuh-Paar ActivArmr® 97-011 8

Artikel-Nr.: 094823 8
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ActivArmr®
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 8
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 10G
Schnittschutzklasse A
Länge 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Trägermaterial Polyester Acryl
Material Nitril
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe schwarz / orange
Gewicht 72,1 g
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094823 8
Herstellernummer 97-011/8

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung gegen Wind-, Nässe- und Kälteeinflüsse. Gute Griffsicherheit durch raue Beschichtung. Mit atmungsaktivem Doppelgewebe und weichem Innenfutter.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb