Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 296, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094822 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    37,43 € / Paar
  • ab 6 Paar
    31,19 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 11
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Länge 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Trägermaterial Vollnarben Rindleder
Beschichtung Neopren
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe weiß / schwarz
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094822 11
EAN / GTIN 7392626058156
Herstellernummer 296/11

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 296. Gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Vollnarben-Rindleder mit wind- und wasserdichtem Handrücken. Die extra lange Ausführung sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein angenehmes Tragegefühl. Innenfutter aus Thinsulate®-Material. Mit verstärkten Fingern.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 296, Handschuhgröße: 11

Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 296, Handschuhgröße: 11

auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
37,43 €
ab 6  St.
31,19 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
707 Stück sofort lieferbar
9,80 €
EN 511 231 X2X
Trägermaterial Vollnarben Rindleder Polyester
Verwendung mehrweg mehrweg
Handschuhgröße 11 11
EN 388 2122X 4X42C
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe Kälteschutzhandschuhe
Beschichtungsvariante keine Beschichtung 3/4-Beschichtung

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb