{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Verwendung | mehrweg | |
Handschuhgröße | 9 | |
Material Beschichtung | Latex | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Stricktechnologie | 7G | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Kälteschutz | sehr gut | |
Atmungsaktivität | gut | |
Tastgefühl | mäßig | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | gut | |
DMF-frei | nein | |
silikonfrei | nein | |
Passform | gut | |
Norm | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
Beschichtung | Latex | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Farbe | blau / gelb | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 2 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 1 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 2 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
Gewicht | 45 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe | |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094813 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107281 | |
Herstellernummer | 1603W/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kälteschutzhandschuh-Paar 1603 W 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
724 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 749 Stück sofort lieferbar
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Trägermaterial | Baumwolle | Polyester |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 9 | 9 |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II |
Produktart | Kälteschutzhandschuhe | Kälteschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | 3/4-Beschichtung |