Ausführung:
Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Wiederverwendbarer Schutzhandschuh aus Nitril für den sicheren Umgang mit Chemikalien. Das Diamondfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Profil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Hinweis:
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützt Hände vor mechanischen Risiken. Schützt Hände vor chemischen Risiken wie n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 % und vor Bakterien und Pilzen.
- Vor Verwendung sicherstellen, dass Handschuhe für Verwendungszweck geeignet sind. Bedingungen am Arbeitsplatz können abhängig von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen. Vor Verwendung auf Fehler oder Mängel prüfen.
- Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegung, Fadenziehen, Reibung und Ähnlichem kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhe zu berücksichtigen ist.
- Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor elektrischen und thermischen Gefahren. Nicht verwenden, wenn Schutzhandschuh Schäden aufweist oder nicht vollständig dicht ist.
- Schutzwirkung kann bei abweichender Verwendung vermindert werden.
- Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.