{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | nicht geeignet 4,8 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Combi-Latex 403 | |
Handschuhgröße | 10 | |
EN 374 | Typ A (BKLMNO) | |
Chemikalienbeständigkeit | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Material | Latex | |
Trägermaterial | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Länge | 600 mm | |
Stärke | 1 mm | |
Farbe | beige | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 496 g | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094779 10 | |
EAN / GTIN | 4008198740308 | |
Herstellernummer | 403 10 |