Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 382, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094772 8
Rabatt
20,70 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ALMNST)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 8
EN 374 Typ A (ALMNST)
Chemikalienbeständigkeit ALMNST
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Material Neopren
Trägermaterial Baumwolle
AQL 1,5
Länge 360 mm
Stärke 0,9 mm
Farbe blau
Verwendung mehrweg
Futtermaterial Baumwollstrick
Wandstärke 0,9 mm
silikonfrei ja
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % 30-40 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % 30-40 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 240-480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 120-240 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 60-120 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Neopren
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094772 8
EAN / GTIN 3245423824285
Herstellernummer 382 8

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
UltraNeo 382. Baumwollstrickhandschuh mit Neoprenbeschichtung. Höchster Tragekomfort und gute thermische Isolierung bei hervorragender Chemikalienresistenz. Rutschfestes Profil für erhöhte Griffsicherheit.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb