Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-535W, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094754 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,05 € / Paar
  • ab 12 Paar
    9,21 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A
  • Norm/Verordnung: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 340 mm
Farbe schwarz / grün
Verwendung mehrweg
Gewicht 56,2 g
Schnittschutzklasse A
Norm/Verordnung EN 407
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094754 11
EAN / GTIN 10076490463066
Herstellernummer 58-535W/11

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-535W. Zuverlässiger Schutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen und öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Eine homogene Schutzschicht reduziert erheblich das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen. Mit einem weißen Nylonträger für Innenarbeiten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb