Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex rubiflex S NB60S, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094753 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    40,32 € / Paar
  • ab 10 Paar
    33,60 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ B (JKOPT)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex rubiflex
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 10
EN 374 Typ B (JKOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKOPT
EN 388 2121X
Material Nitril
Trägermaterial Baumwolle
Länge 600 mm
Stärke 0,5 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Gewicht 289 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094753 10
EAN / GTIN 4048612011751
Herstellernummer 9893060

Beschreibung

Ausführung:

uvex rubiflex S NB60S. Nitrilhandschuh mit Baumwoll-Interlock-Futter. Gut geeignet, wenn neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz gefragt ist. Ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb