Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex rubiflex S XG35B 9

Artikel-Nr.: 094752 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,70 € / Paar
  • ab 10 Paar
    13,92 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 070 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKNOPT)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex rubiflex
    Inhalt 1
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Handschuhgröße 9
    EN 374 Typ A (JKNOPT)
    Chemikalienbeständigkeit JKNOPT
    EN 388 3121X
    Material Nitril
    Trägermaterial Baumwolle
    Länge 350 mm
    Stärke 0,4 mm
    Farbe schwarz / blau
    Verwendung mehrweg
    Futtermaterial Baumwolle
    Gewicht 138 g
    Nassgriff sehr gut
    Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
    Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
    Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
    Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 30-40 min
    Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
    Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
    Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % >480 min
    Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
    Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 30-40 min
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Beschichtung Nitril
    Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094752 9
    EAN / GTIN 4048612024850
    Herstellernummer 6055709

    Beschreibung

    Ausführung:

    uvex rubiflex S XG35B. Leichter, trikotierter Chemikalienschutzhandschuh mit innovativer uvex Xtra Grip Technology. Verbindet Schutz und einen sicheren Griff mit hervorragendem Tragekomfort – durch Baumwollfutter– und Flexibilität. Gute Resistenz gegen viele Chemikalien mit sehr guter Beständigkeit gegen Fette und Mineralöle.
    Schutzhandschuhe der Kategorie III.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb