{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 6 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 8 | |
EN 374 | Typ A (ACFGJKLMNOPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material | Neopren, Nitril | |
Trägermaterial | Nylon | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 0,42 mm | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 61 g | |
Schnittschutzklasse | A | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Neopren Nitril | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094747 8 | |
EAN / GTIN | 10076490435421 |