{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 100 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 11 | |
EN 374 | Typ A (AJKOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | PVC | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Länge | 320 mm | |
Stärke | 0,38 mm | |
Farbe | grün | |
Verwendung | mehrweg | |
Futtermaterial | Baumwoll-Velour | |
Wandstärke | 0,45 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
silikonfrei | ja | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 60-120 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | PVC | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094745 11 |