{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AlphaTec® | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 9 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 380 mm | |
Stärke | 0,43 mm | |
Farbe | rot | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 52,6 g | |
Schnittschutzklasse | X | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Beschichtung | Nitril | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094743 9 | |
EAN / GTIN | 076490447137 | |
Herstellernummer | 37-900/9 |