Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 87-108, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094738 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    38,28 € / Paar
  • ab 12 Paar
    31,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (AKLMPT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMPT
EN 388 3121B
Material Naturgummilatex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Länge 610 mm
Stärke 1,5 mm
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Gewicht 279 g
Schnittschutzklasse B
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Naturgummilatex
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094738 9
EAN / GTIN 076490443153
Herstellernummer ME108/8.5

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 87-108. Schutzhandschuh aus Naturgummilatex. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien bei guter Flexibilität und Elastizität. Ideal für die Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen. Der Handschuh ist für das Sandstrahlen geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb