{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | KPT | |
Material | Nitril | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,1 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Stärke | 0,11 mm | |
Länge | 250 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 809 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 9 | |
Wandstärke | 0,11 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 10-30 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094730 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774099 | |
Herstellernummer | DERMATRIL 740 - 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set Dermatril 740, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
757 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 891 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 441 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | Präzision |
Farbe | blau | schwarz | blau |
Inhalt | 100 | 100 | 100 |
Stärke | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | Einweghandschuh | Einweghandschuh |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III |
Chemikalienbeständigkeit | KPT | KPT | JKPT |