{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN | EN 374 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Material | Nitril | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Herstellerbezeichnung | Dermatril P 743 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Stärke | 0,2 mm | |
Länge | 280 mm | |
Inhalt | 50 | |
Gewicht | 700 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 8 | |
Wandstärke | 0,2 mm | |
Schnittschutzklasse | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % | 240-480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | 10-30 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094725 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774389 | |
Herstellernummer | DERMATRIL P 743 - 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set Dermatril P 743, Handschuhgröße: 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 518 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 280 mm | 300 mm |
Material | Nitril | Nitril |
Stärke | 0,2 mm | 0,26 mm |
Verwendung | einweg | einweg |
Handschuhgröße | 8 | 8 |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III |
Chemikalienbeständigkeit | JKLOPT | JKLNPST |