Alternativartikel:

Handschuh-Paar Cut F / A8 8

Artikel-Nr.: 094664 8
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    27,72 € / Paar
  • ab 12 Paar
    23,10 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 10G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: F

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stricktechnologie 10G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Trägermaterial Spezialgarn
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe schwarz / grau
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse F
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094664 8
EAN / GTIN 4067263116875
Herstellernummer 094664 8

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe mit neuer Fasertechnologie komplett ohne Glas- oder Stahlfasern. Beschichtung aus Nitrilschaum. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut F. Schnittschutzhandschuh mit der höchsten EN-ISO Schnittschutzstufe F (entspricht ANSI A8) für schwere Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb