Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: UNI

Artikel-Nr.: 094653 UNI
Kopieren
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Kontakthitze bis 250 °C
Strahlungshitze bis 1000 °C
Trägermaterial Aramid
Farbe gelb/silber
Verwendung mehrweg
Länge 380 mm
Anwendungsbereich Heavy Duty
Hitzeschutz bis 250 °C
Norm EN 407
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094653 UNI
Kopieren
EAN / GTIN 4030971010247
Kopieren
Herstellernummer H115A238-W2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit aluminisierter Oberfläche und Stulpe.
Hitzeschutzhandschuh aus Aramidgewebe. Schnittfest und abriebfest. Gute Handhabung. Zur Bearbeitung von nicht entgrateten Gegenständen sowie für Schweißarbeiten und im Metall- / Behälterbau geeignet.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb