Hitzeschutzhandschuh-Paar ActivArmr® 42-474, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094620 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    21,24 € / Paar
  • ab 12 Paar
    17,70 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
187 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schnittschutzklasse: B
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Silikonfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Flammresistenz Stufe X
EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX
Kontakthitze bis 250 °C
Trägermaterial Polyester-Vlies Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Farbe weiß
Material Nitril
Verwendung mehrweg
Länge 330 mm
Inhalt 1
Handschuhgröße 10
Material Beschichtung Nitril
Futtermaterial Vliesstoff
Waschen 40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich Heavy Duty
Hitzeschutz sehr gut
Hitzeschutz bis 180 °C
Kälteschutz nicht vorhanden
Tastgefühl nicht vorhanden
Nassgriff nicht vorhanden
Ölgriff gut
DMF-frei nein
silikonfrei nein
Passform gut
Schnittschutzklasse B
EN 388 Abriebsfestigkeit 2
EN 388 Durchstichfestigkeit 1
EN 388 Schnittfestigkeit 2
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
Norm EN 407
Atmungsaktivität mäßig
Gewicht 74,6 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094620 10
EAN / GTIN 10076490439115
Herstellernummer 42-474/10
Hersteller Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

Crusader Flex® 42-474. Extrem widerstandsfähiger Hitzeschutzhandschuh aus Polyester mit schweißabsorbierendem Vlies-Innenfutter. Erhöhte Griffsicherheit bei verölten Flächen durch Nitril-Beschichtung. Waschmaschinenfest. Kurze Handhabungen von heißen Objekten bis 180 °C (Kontakthitze).

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb