Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 6

Artikel-Nr.: 094617 6
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
807 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontakthitze bis 100 °C
Trägermaterial Spezialgarn
Beschichtung PVC
Farbe gelb / schwarz
Verwendung mehrweg
Inhalt 1
Handschuhgröße 6
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 10G
Schnittschutzklasse C
Norm EN 407
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094617 6
EAN / GTIN 4067263353201
Herstellernummer 094617 6

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh mit speziellen PVC-Noppen für einen Kontakthitzeschutz bis 100°C (maximal 15 Sekunden). Der Handschuh aus Spezialgarn ermöglicht ein gutes Tastgefühl und hat die Schnittschutzklasse C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb