{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
EN 388 | 3X42D | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | water based PU/Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 9 | |
Länge | 255 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094601 9 | |
EAN / GTIN | 4062406132828 | |
Herstellernummer | 094601 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar Cut D / Protector, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
17,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 983 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
4,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Allround |
Beschichtung | water based PU/Nitril | water based PU/Nitril | PU |
Farbe | schwarz / grau | schwarz / grau | grau |
EN 388 | 3X42D | 4X43D | 4442D |
Schnittschutzklasse | D | D | D |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche | Handinnenfläche |