Handschuh-Paar K03-303RHV 11

Artikel-Nr.: 094579 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    12,60 € / Paar
  • ab 12 Paar
    10,50 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Stricktechnologie 18G
Herstellerbezeichnung Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Trägermaterial Kyorene-Pro-Graphene HV
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Anwendungsbereich Präzision
Farbe neongelb
Handschuhgröße 11
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094579 11
EAN / GTIN 4059904169173
Herstellernummer K03-303RHV-11

Beschreibung

Ausführung:

Kyorene Pro Graphene Serie. Schnittschutzhandschuhe mit Kyorene-Pro Graphene Garn ohne Zusatz von Glas- und Edelstahlfasern. Das innovative Trägermaterial wirkt bakteriostatisch und reguliert die Temperatur für ein angenehmes Tragegefühl. Geruchsneutralisierend für einen anhaltenden Frischgeruch der Handschuhe.
Kyorene K03-303RHV. Hochsichtbarer Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb