Handschuh-Paar Tegera® 8805 Infinity, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094561 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,90 € / Paar
  • ab 6 Paar
    14,08 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Nylon, Stahlfaser, Karbon
Beschichtung Nitrilschaum/wasserbasiertes PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau / gelb
Norm EN 407
Handschuhgröße 10
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094561 10
EAN / GTIN 7340118319308
Herstellernummer TEGERA 8805 INFINITY GR.10

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch geformter Schnittschutzhandschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie für optimale Passform und gutes Fingerspitzengefühl. Hochwertige Nitrilschaum-wasserbasierte-PU-Beschichtung sorgt für gutes Griffvermögen. Mit verstärkter Daumenbeuge. Für Kontaktwärme bis 100 °C. Touchscreenfähig. Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln. Darüber hinaus ist der Handschuh silikonfrei und wurde dermatologisch getestet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb