{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet | |
Stricktechnologie | 13G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | Basaltfaser, Stahlfaser, Nylon, Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum/wasserbasiertes PU | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
Farbe | grau / schwarz | |
Norm | EN 407 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | F | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094559 10 | |
EAN / GTIN | 7340118324739 | |
Herstellernummer | 8814-10 |