Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094558 11
Rabatt
24,34 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    19,32 € 24,34 € / Paar
  • ab 10 Paar
    16,10 € 20,28 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Trägermaterial Polyamid, Bambus Viskose, Stahl, Dyneema®Diamond
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Heavy Duty
Farbe anthrazit / lime
Handschuhgröße 11
Gewicht 71 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094558 11
EAN / GTIN 4048612051801
Herstellernummer 6060411

Beschreibung

Ausführung:

uvex D500 foam. Robuster Schnittschutzhandschuh mit patentierter uvex Bamboo TwinFlex® Technologie für hohe Flexibilität, gute Passform und sicheren Schutz vor Schnittverletzungen. Leicht raue Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit und längere Standzeiten. Für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche.
uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb