Handschuh-Paar uvex C500 foam 10

Artikel-Nr.: 094550 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    22,14 € / Paar
  • ab 10 Paar
    18,45 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
928 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex C500
Handschuheigenschaft Silikonfrei
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Passform sehr gut
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe anthrazit / lime
Norm EN 407
Handschuhgröße 10
Gewicht 32,8 g
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 5
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Herstellernummer 6049410

Beschreibung

Ausführung:

uvex C500 foam. Silikonfreier Handschuh mit guter mechanischer Abriebfestigkeit und sehr guter Griffigkeit in trockener und leicht feuchter Umgebung. Für Kontaktwärme bis 100 °C geeignet.
uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb