Handschuh-Paar 8700 ESD 3D, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094535 7
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,64 € / Paar
  • ab 12 Paar
    6,37 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Verwendung mehrweg
Norm EN 407
EN 407 X1XXXX
EN 388 4131X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU-Nitrilschaum
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart ESD-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094535 7
EAN / GTIN 4059904195233

Beschreibung

Ausführung:

8700 ESD 3D. Sehr feinfühlig und rutschfest mit einzigartigem Tragekomfort dank 3D FIT. Tochscreenfähig. Geprüfte Hautverträglichkeit und nach Öko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Schutz gegen Kontakthitze bis 100°C für 15 Sekunden. Antistatischer Handschuh geeignet für ESD-Anwendungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb