Handschuh-Paar CoreShield™ 25-0513B 8

Artikel-Nr.: 094523 8
Rabatt
13,61 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,78 € 13,61 € / Paar
  • ab 10 Paar
    8,15 € 11,34 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 13G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: E

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 10
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 13G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Herstellerbezeichnung CoreShield 25-0513B
EN 388 4X42E
Trägermaterial HPPE-Edelstahlfaser
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Gewicht 55-82 g
Länge 220 mm - 270 mm
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse E
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094523 8
EAN / GTIN 13603835667109
Herstellernummer 25-0513B/8M

Beschreibung

Ausführung:

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein sehr gutes Tastgefühl und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.
CoreShield™ 25-0513B. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe E für Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das HPPE-Edelstahlfaser Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Die CoreShield™ Serie ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis 18-Gauge) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb