{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Herstellerbezeichnung | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | HPPE-Basaltfaser | |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | schwarz | |
Gewicht | 45-70 g | |
Länge | 220 mm - 270 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | C | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094521 7 | |
EAN / GTIN | 13603835666874 | |
Herstellernummer | 23-7518B/7S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar CoreShield™ 23-7518B 7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
11,59 €
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
952 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | Nitrilschaum |
Farbe | schwarz | grau / schwarz |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |