Handschuh-Paar A755 7

Artikel-Nr.: 094516 7
Neuheit
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: F

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial TPR, HPPE, Polyester, Elasthan
Beschichtung Nitrilschaum
Anwendungsbereich Allround / Heavy Duty
Farbe schwarz / grau / grün
Norm EN 407
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876

Beschreibung

Ausführung:

Das innovative TPR-Design in Kombination mit dem Level F-Schnittschutz sorgt für einen Stoßschutz-Handschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz. Geeignet für die Verwendung mit Touchscreen-Geräten.
  • Schnittschutz Level F.
  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie.
  • Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen.
  • Klettverschluss am Handgelenk für sicheren Sitz.
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C.
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen.
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb