Handschuh-Paar HyFlex® 11-528 8

Artikel-Nr.: 094487 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,84 € / Paar
  • ab 12 Paar
    9,87 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
Stricktechnologie 18G
EN 388 3X32B
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung Nitril
Material Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 8
Gewicht 26,4 g
Länge 230 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094487 8
EAN / GTIN 10076490448568
Herstellernummer 11-528/8

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-528. Leichter und hautfreundlicher Schnittschutzhandschuh mit INTERCEPT™ Garn in 18-Gauge-Stricktechnologie für gute Fingerbeweglichkeit und gutem Grip beim Greifen kleiner - auch leicht öliger - Bauteile.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226