Handschuh-Paar uvex C300 foam, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094480 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    16,27 € / Paar
  • ab 10 Paar
    13,56 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex C300
Handschuheigenschaft Silikonfrei
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Passform sehr gut
EN 388 3X42C
Trägermaterial Polyamid, HPPE, Glas, Bambus Viskose
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 8
Gewicht 14,9 g
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei ja
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094480 8
EAN / GTIN 4048612074374
Herstellernummer 6054408

Beschreibung

Ausführung:

uvex 300 Serie. Leichter, innovativer Handschuh mit Bamboo-TwinFlex® Technologie bietet einen guten Schnittschutz, hohe Abriebfestigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Das uvex climazone Verfahren sorgt für eine hohe Flexibilität und ein gutes Handschuhklima bei gleichzeitig gutem Tastgefühl. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.
uvex C300 foam. Mit Soft-Grip-Foam Beschichtung für sicheren Griff in feuchten Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb