{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 96 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei | |
Passform | sehr gut | |
EN 388 | 4343B | |
Trägermaterial | PEHD | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz / grau | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 7 | |
Gewicht | 37 g | |
Länge | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 3 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 3 | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Atmungsaktivität | gut | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | sehr gut | |
Nassgriff | gut | |
Ölgriff | sehr gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094470 7 |