Handschuh-Paar KryTech 579, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094465 8
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 96
Handschuheigenschaft latexfrei
Passform gut
EN 388 4342B
Trägermaterial PEHD
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / weiß
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 8
Gewicht 25 g
Länge 220 mm - 270 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 3
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 3
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität gut
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094465 8
EAN / GTIN 3245425791288
Herstellernummer 579 8

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 579. Für sehr feinfühlige Arbeiten in gering verschmutzter und trockener Arbeitsumgebung. Hohe Fingerfertigkeit und bestes Tastgefühl. Atmungsaktives und schweißabsorbierendes Material.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb