Handschuh-Paar 6315, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094456 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,90 € / Paar
  • ab 10 Paar
    6,58 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 641 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 13G
  • silikonfrei: nein
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Stricktechnologie 13G
Passform gut
EN 388 4X42C
Trägermaterial HPPE
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 9
Gewicht 15 g
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit X
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
EN 388 Durchstichfestigkeit 2
Verwendung mehrweg
silikonfrei nein
Atmungsaktivität gut
DMF-frei nein
Tastgefühl sehr gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094456 9
EAN / GTIN 4059904107007
Herstellernummer 6315/9

Beschreibung

Ausführung:

6315. Schnittschutzhandschuh mit gutem Tragekomfort. Graue PU-Teilbeschichtung für gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Nicht geeignet für den Umgang mit öligen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb