Handschuh-Paar HyFlex® 11-757 8

Artikel-Nr.: 094448 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    18,42 € / Paar
  • ab 12 Paar
    15,35 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Schnittschutzklasse: F

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
EN 388 3X31F
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse F
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094448 8
EAN / GTIN 10076490620469
Herstellernummer 11757080

Beschreibung

Ausführung:

Besonders leichte und dünne Schnittschutzhandschuhe der Serie HyFlex®. Integrierte INTERCEPT™ Technology, touchscreenfähig, 18-Gauge-Stricktechnologie. Hautfreundlichkeit dermatologisch geprüft durch Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Schnittschutzstufe F zum Schutz vor extremen Schnittgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226