Handschuh-Paar MASTER CUT B OIL+ 12

Artikel-Nr.: 094421 12
Rabatt
12,42 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,94 € 12,42 € / Paar
  • ab 12 Paar
    4,95 € 10,35 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
788 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Cut
Handschuheigenschaft DMF-frei
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Trägermaterial HPPE
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094421 12
EAN / GTIN 4062406574208
Herstellernummer 094421 12

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegend und extrem komfortabel durch 18-Gauge-Stricktechnologie. Angenehme Nitril-Mikroschaumbeschichtung für ein äußerst gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit. Dadurch sehr gute Eignung für den präzisen Umgang mit kleinen scharfkantigen Teilen. Durch Nitril Vollbeschichtung bis über die Fingerknöchel sehr gut in öligen Umgebungen geeignet. Eine zweite Beschichtungslage aus gesandetem Nitril auf Handinnenfläche und Finger sorgt für einen besonders sicheren Griff. Mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhte Standzeit.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Sehr flexibler Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzlevel B. Perfekt geeignet für ölige Arbeitsumgebungen mit mittleren Schnittgefahren, zum Beispiel an Zerspanungsmaschinen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb