Handschuh-Paar 3550 // OIL GRIP, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094419 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,12 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,10 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 927 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
EN 388 4131X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 7
Stricktechnologie 15G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Herstellernummer 3550/7

Beschreibung

Ausführung:

3550 Oil Grip. Handschuh mit Nitril-Vollbeschichtung und zusätzlicher gesandeten Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Daumen zur Kombination von zuverlässigem Schutz gegen Öl und bester Griffsicherheit. Wasserabweisend, öldicht.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb