Handschuh-Paar uvex profi ergo ENB20A, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094412 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,46 € / Paar
  • ab 10 Paar
    4,55 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex profi ergo
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 2121X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe orange
Handschuhgröße 7
Gewicht 76 g
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094412 7
EAN / GTIN 4048612007822
Herstellernummer 6014701

Beschreibung

Ausführung:

uvex profi ergo ENB20A. Universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Handschuh mit 3/4-Nitril-Kautschuk-Beschichtung für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar uvex profi ergo ENB20A, Handschuhgröße: 7

Handschuh-Paar uvex profi ergo ENB20A, Handschuhgröße: 7

auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,46 €
ab 10  St.
4,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
907 Stück sofort lieferbar
2,59 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 588 Stück sofort lieferbar
4,21 €
Anwendungsbereich Allround Allround Allround
Beschichtung Nitril Nitril Nitril
Farbe orange gelb gelb
Handschuhgröße 7 7 7
EN 388 2121X 4111X 4111X
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb