Handschuh-Paar Tegera® 9125 8

Artikel-Nr.: 094398 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    26,75 € / Paar
  • ab 6 Paar
    22,29 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Klettverschluss
    Herstellerbezeichnung TEGERA PRO 9125
    EN 388 2122X
    Trägermaterial Polyester
    Beschichtung Kunstleder
    Beschichtungsvariante keine Beschichtung
    Anwendungsbereich Allround
    Farbe grau / schwarz / gelb
    Handschuhgröße 8
    Verwendung mehrweg
    Material Synthetikleder
    Produktart Mehrzweckhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094398 8
    EAN / GTIN 7392626027374
    Herstellernummer 9125-8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tegera® 9125. Handschuh aus wasserabweisendem Synthetikleder (Microthan®) mit wattierter Handinnenfläche. Strukturierte Oberfläche für besseren Grip auf trockenen und nassen Oberflächen. Mit Reflexstreifen am Handrücken für erhöhte Sichtbarkeit. Kurzes Modell mit verstärktem Zeigefinger.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
    Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb