Driver-Handschuh-Paar, ungefüttert 9

Artikel-Nr.: 094391 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    7,38 € / Paar
  • ab 6 Paar
    6,15 € / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 057 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Nappaleder
Handschuheigenschaft Silikonfrei; Klettverschluss
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Gewicht 79 g
Material Nappaleder
Handschuhgröße 9
Länge 250 mm
Stärke 0,7
EN 388 2111X
Verwendung mehrweg
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / weiß
Produktart Driver-Handschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094391 9
EAN / GTIN 4062406129866
Herstellernummer 094391 9

Beschreibung

Ausführung:

Driver-Handschuh aus Ziegen-Vollleder mit sehr hohem Tragekomfort. Flexibler Textil-Einsatz am Daumen für maximale Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiver Handrücken aus hochwertigem und flexiblem Textilmaterial. Klettverschluss für sicheren Halt.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb