• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Handschuh-Paar Tegera® 9140, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094388 10
Rabatt
23,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    21,60 € 23,00 € / Paar
  • ab 6 Paar
    18,00 € 19,17 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Klettverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 6
Handschuheigenschaft Klettverschluss
EN 388 1121X
Trägermaterial Polyester/ Kunstleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / schwarz / gelb
Handschuhgröße 10
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Material Synthetikleder
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094388 10
EAN / GTIN 7392626027350
Herstellernummer 9140 GR.10

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 9140. Handschuh aus dünnem Synthetikleder (0,5 mm Microthan®), ungefüttert. Handrücken aus Polyester mit ventilierender Oberfläche für hohe Atmungsaktivität. Kurzes Modell mit verstärktem Zeigefinger und Klettverschluss.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb