Handschuh-Paar Tegera® 8801 Infinity 11

Artikel-Nr.: 094362 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 6 Paar
  • Bestellschritt: 6 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 15G
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Nylon Spandex
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / gelb
Stricktechnologie 15G
Norm EN 407
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094362 11
EAN / GTIN 7340118318653
Herstellernummer 8801-11

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 8801 Infinity. Mehrzweckhandschuh der Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Besonders dünn mit Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU, für trockene und leicht feuchte Arbeitsbereiche geeignet. mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb