{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Trägermaterial | Nylon Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 195 mm | |
Farbe | blau | |
Handschuhgröße | 11 | |
Gewicht | 16,6 g | |
Stricktechnologie | 18G | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094354 11 | |
EAN / GTIN | 10076490614000 | |
Herstellernummer | 11-819 11 |