Spezialhandschuh-Paar Tegera® 9185, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094335 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Stoßschutz; Klettverschluss
  • Norm: Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Stoßschutz; Klettverschluss
EN 388 0021XP
Trägermaterial Microthan®; Impactothan®
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 207 mm
Farbe grau / gelb
Handschuhgröße 7
Norm Schutz vor Schwingungen und Stößen (EN ISO 10819)
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Herstellernummer 9185/7
Hersteller Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 9185. Schlagdämpfender Handschuh aus dünnem, verschleißfestem Microthan®-Material. Angenehmes Tragegefühl durch hochwertige Materialien und wattierte Handinnenfläche. Mit Klettverschluss und verstärktem Zeigefinger.

Verwendung:

Feinmechanische Arbeiten in harter Arbeitsumgebung.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb