Handschuh-Paar KX-07 PETROLEA 11

Artikel-Nr.: 094317 11
Rabatt
8,35 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Klettverschluss
  • Stricktechnologie: 15G

Produktdetails

Technische Daten

Serie KX
Inhalt 1
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Klettverschluss
EN 388 4121X
Trägermaterial Lycra®, Polyamid
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 255 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 11
Stricktechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094317 11
EAN / GTIN 6942542968223
Herstellernummer KX-07 W. VELCRO/SZ.11

Beschreibung

Ausführung:

Mit Klettverschluss für perfekten und sicheren Sitz.
Ölabweisender Schutzhandschuh mit doppelter Nitrilbeschichtung für nasse und ölige Umgebungen.
  • Nitril-Vollbeschichtung für sicheren Schutz vor Öl und Fett.
  • Nitrilschaum-Beschichtung auf Handinnenflächen und Finger für sicheren Griff in nasser und öliger Umgebung.
  • Elastische Strickbundmanschette.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226