Handschuh-Paar MASTER FIT OIL 10

Artikel-Nr.: 094307 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,12 € / Paar
  • ab 12 Paar
    5,10 € / Paar
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 808 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Stricktechnologie: 18G

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 250 mm
Farbe blau / orange
Handschuhgröße 10
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094307 10
EAN / GTIN 4062406074968
Herstellernummer 094307 10

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Doppelbeschichtung aus Nitril und gesandetem Nitril. Die strukturierte Oberfläche auf Handinnenfläche und Fingern sorgt für einen sehr guten Ölgriff. Frei von DMF.
MASTER FIT OIL. Mit 3/4-Nitrilbeschichtung über die Fingerknöchel. Verleiht dem Handschuh eine sehr gute Eignung für nasse und ölige Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb