Handschuh-Paar uvex Bamboo TwinFlex, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094294 9
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 270 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung; Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, PA, Elastan
Beschichtung Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Anwendungsbereich Allround
Farbe grün
Norm EN 407
Handschuhgröße 9
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094294 9
EAN / GTIN 4048612085950
Herstellernummer 6009009

Beschreibung

Ausführung:

uvex 18 Gauge Schnittschutzhandschuh aus patentierter Bamboo TwinFlex® Technologie. Besteht zu 45% aus recyceltem Polyamid und Bambus-Viskose. Besonders komfortabel durch gute Atmungsaktivität und adaptive Passform. Erhöhte Standzeit dank hoher Abriebfestigkeit und verstärkter Daumenbeuge.
Anwendung: Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb