Handschuh-Paar 3525 7

Artikel-Nr.: 094278 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    2,28 € / Paar
  • ab 12 Paar
    1,90 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Herstellerbezeichnung 3525 // NYLONTEX SOFT HV
EN 388 2131X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Latexschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe neongelb / dunkelblau
Handschuhgröße 7
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094278 7
EAN / GTIN 4059904166523
Herstellernummer 3525-7

Beschreibung

Ausführung:

3525 NYLOTEX SOFT HV. Anschmiegsamer Handschuh mit Strickbund in neongelb für erhöhte Sichtbarkeit. Die Latexschaum-Beschichtung ermöglicht einen besonders rutschfesten Halt.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb