Handschuh-Paar 12

Artikel-Nr.: 094243 12
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 291 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Allergiker-hautfreundlich
EN 388 4131X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 255 mm
Farbe grau
Stricktechnologie 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094243 12
EAN / GTIN 4062406572105
Herstellernummer 094243 12

Beschreibung

Ausführung:

Montagehandschuh mit PU-Beschichtung für präzise Arbeiten in trockener Arbeitsumgebung. Gutes Tastgefühl und hohe Atmungsaktivität. Besonders geeignet für die präzise Handhabung kleiner, elektronischer Bauteile, Wartungsarbeiten, Inspektion, Montagetätigkeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb